text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsteeksleutels 1-1/8


Artikelnummer 2O046678
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 560
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 320
Sleutelwijdte steek (mm) 28.6
Gewicht 560
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Ja
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 1.1/8"
Kopbreedte steek (mm) 61
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 49
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (inch) 1.1/8"
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 631
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2O046678
EAN 3148518738132
UBB 500638346626
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.1P1/8SR
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.