text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsteeksleutels 1'5/16


Artikelnummer 6V710148
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 740
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 380
Sleutelwijdte steek (mm) 33.3
Gewicht 740
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 1.5/16"
Kopbreedte steek (mm) 69.8
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 47
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 740
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6V710148
EAN 3662424028885
UBB 500641362081
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.1P5/16SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.