Ringsteeksleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteeksleutels
6O055655
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
Facom Ringsteeksleutels 1'1/8
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
6O055655
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
440
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (m)
305
Sleutelwijdte steek (mm)
28.6
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
440
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Sleutelwijdte steek (inch)
1.1/8"
Kopbreedte steek (mm)
60.7
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
40.6
Rateluitvoering
Nee
Aantal hoeken
12
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6O055655
EAN
3662424028861
UBB
500641361661
UNSPSC
27111726
Fabrikant artikelnummer
440.1P1/8SLS