text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsteeksleutels 1'


Artikelnummer 2A441649
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 340
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 274
Sleutelwijdte steek (mm) 25.4
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 340
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 1 inch
Kopbreedte steek (mm) 53
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 36.4
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2A441649
EAN 3662424028847
UBB 500641361257
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.1PSLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.