text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom Ringsteeksleutels '1/16


Artikelnummer 4W627073
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 400
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 295
Sleutelwijdte steek (mm) 27
Gewicht 400
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 1.1/16"
Kopbreedte steek (mm) 58
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 39.2
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 400
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4W627073
EAN 3662424028854
UBB 500641361414
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 440.1P1/16SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.