text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsleutels plat recht 6X7


Artikelnummer 4G673240
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 120
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 7
Sleutelwijdte klein (mm) 6
Uitvoering enkele sleutel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (m) 120
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 7
Sleutelwijdte klein (mm) 6
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 1/4 inch
Sleutelwijdte groot (inch) 1/4 inch
Kopbreedte klein (mm) 10.8
Kopbreedte groot (mm) 12
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Open uitvoering Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 23
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4G673240
EAN 3148511138502
UBB 500638516665
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 59.6X7
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.