text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsleutels licht gebogen 8X9


Artikelnummer 4V447358
Lengte (m) 240
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 9
Sleutelwijdte klein (mm) 8
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 11.8
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 240
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 9
Sleutelwijdte klein (mm) 8
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 11.8
Kopbreedte groot (mm) 13.3
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 65
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4V447358
EAN 3148519379952
UBB 500638514439
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 59L.8X9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.