text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringsleutels licht gebogen 6X7


Artikelnummer 1H769327
Lengte (m) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 7
Sleutelwijdte klein (mm) 6
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 10.2
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 200
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 7
Sleutelwijdte klein (mm) 6
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 10.2
Kopbreedte groot (mm) 11.6
Rateluitvoering Nee
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 50
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1H769327
EAN 3148519379877
UBB 500638514272
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 59L.6X7
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.