text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom Ringsleutels enkel 41MM


Artikelnummer 9H960353
Lengte (m) 265
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 41
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 62
Rateluitvoering Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 265
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte klein (mm) 41
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 62
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 1025
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9H960353
EAN 3662424029172
UBB 500641371496
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 54A.41SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.