text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille tussen compartiment 96830649 TCS+NO.17 8-19


Combinatie ratelsleutelset met metrische, gelijke sleutelwijdtes in TCS-inzetRingzijde vlak ontwerp met dubbele zeskant72 tanden, werkhoek 5°Klauwstand 15°Rechts/links aandraaien door draaien van de sleutel. Duurzaam, slank en lichtgewicht ontwerpHoge buigsterkte door dubbel T-profiel. De ronde afwerking van STAHLWILLE zorgt voor een huidvriendelijk oppervlak met een goede grip. Gesmeed, gehard en gekoeld in oliebadChroom-gelegeerd staal, verchroomdGereedschapsset in schuimrubberen inzet, modulair Tool Control System (TCS) - veiligheid geïntegreerd. Inhoud, 12-delige set: Nr. 17: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Artikelnummer G1700.830.649
Totaal aantal gereedschappen 12
Aantal ratelcombinatiesleutels 12
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 1550
HS- en goederencode 82032000
Verpakt per 1

Specificaties

Totaal aantal gereedschappen 12
Aantal ratelcombinatiesleutels 12
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 1550
HS- en goederencode 82032000
Model TCS 17/12
Type Wrench Set

Omschrijving

Combinatie ratelsleutelset met metrische, gelijke sleutelwijdtes in TCS-inzetRingzijde vlak ontwerp met dubbele zeskant72 tanden, werkhoek 5°Klauwstand 15°Rechts/links aandraaien door draaien van de sleutel. Duurzaam, slank en lichtgewicht ontwerpHoge buigsterkte door dubbel T-profiel. De ronde afwerking van STAHLWILLE zorgt voor een huidvriendelijk oppervlak met een goede grip. Gesmeed, gehard en gekoeld in oliebadChroom-gelegeerd staal, verchroomdGereedschapsset in schuimrubberen inzet, modulair Tool Control System (TCS) - veiligheid geïntegreerd. Inhoud, 12-delige set: Nr. 17: 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm

Artikelnummers

Artikelnummer G1700.830.649
EAN 4018754240593
UBB 500623938684
UNSPSC 27111714
Fabrikant artikelnummer 96830649
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.