text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore steekringsleutel 306 breedte over vlak 24 mm lengte 160 mm CV staal


Artikelnummer
Lengte (m) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 24
Sleutelwijdte klein (mm) 19
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 15
Halve maan model Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 160
Geïsoleerd 1000 V Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 24
Sleutelwijdte klein (mm) 19
Uitvoering vonkarm Nee
Kophoogte klein (mm) 15
Halve maan model Nee
Kopbreedte klein (mm) 42.5
Rateluitvoering Nee
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 300
HS- en goederencode
Model 306
Type Ring Slogging Spanner

Artikelnummers

Artikelnummer G2151.240.001
EAN 4010886647509
UBB 240120081577
UNSPSC 27111743
Fabrikant artikelnummer 6475000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.