text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ring ratelsleutel 16 x 17-18 x 19


Artikelnummer 7M120440
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 19
Sleutelwijdte klein (mm) 14
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Nee
Sleutelwijdte groot (mm) 19
Sleutelwijdte klein (mm) 14
Uitvoering enkele sleutel Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Halve maan model Nee
Sleutelwijdte klein (inch) 9/16"
Sleutelwijdte groot (inch) 3/4 inch
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 6
Open uitvoering Nee
Merken Facom
HS- en goederencode 82041100
Type Double End Ratchet Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer 7M120440
EAN 3148518219174
UBB 500638533405
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 464.M14X19
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.