text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ringratelsleutels 12X13MM

Omschrijving

Het gereedschap wordt gedetecteerd door de fluorescentie die geactiveerd wordt door een lamp of ultraviolette neon. Te detecteren in een donkere of sombere omgeving tot op 3 meter. Ringratelsleutels, 15° gebogen: door de uitsparing onder de steel is er meer plaats voor de vingers of een obstakel. Compact, d.m.v. een hendel omkeerbaar ratelmechanisme. Terugstelhoek 5° (7,5° voor de maat 6 mm 6° voor de maten 7, 8 en 9 mm). Ringkop 15° gebogen. Metrische maten: van 6 tot 24 mm. Uitvoering: verchroomd, gesatineerd.

Artikelnummers

Artikelnummer 5L332361
EAN 3662424989162
UBB 500638540095
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 65.12X13F
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.