text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Moersleutels, verstelbaar, centrale moer, gefosfateerd


Bek valt er niet uit, ook niet bij maximale opening van de sleutel.De kop combineert een smal ontwerp voor betere toegang met sterkte, voor de beste prestaties.Laserschaal in mm voor afstelling en nauwkeurige metingen.Hoogwaardige staallegering gesmeed uit één stuk.Fosfaat afwerking, precisiegehard en roestwerende behandeling.Linksdraaiende schroef.Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 en BS 6333.IP: IP = Industrieverpakking.Parallelle bekken in een hoek van 15° voor een stevige grip en het beste bereik.Brede handgreep voor comfortabel gebruik.Nauwkeurige beweging van de bek.Zeer sterk dankzij precisie-uitharding en hoogwaardige staallegering

Artikelnummer
Lengte (m) 110
Max. sleutelwijdte (mm) 13
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 15
Merken Bahco
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 110
Max. sleutelwijdte (mm) 13
Getest volgens ISO 6787 Ja
Bekhoek (°) 15
Merken Bahco
Gewicht per stuk (g) 60
HS- en goederencode
Model 80
Type Adjustable Wrench

Omschrijving

Bek valt er niet uit, ook niet bij maximale opening van de sleutel.De kop combineert een smal ontwerp voor betere toegang met sterkte, voor de beste prestaties.Laserschaal in mm voor afstelling en nauwkeurige metingen.Hoogwaardige staallegering gesmeed uit één stuk.Fosfaat afwerking, precisiegehard en roestwerende behandeling.Linksdraaiende schroef.Normen: ISO 6787, DIN 3117, ASME B107.8-2003 en BS 6333.IP: IP = Industrieverpakking.Parallelle bekken in een hoek van 15° voor een stevige grip en het beste bereik.Brede handgreep voor comfortabel gebruik.Nauwkeurige beweging van de bek.Zeer sterk dankzij precisie-uitharding en hoogwaardige staallegering

Artikelnummers

Artikelnummer K0001.000.110
EAN 7314150007028
UBB 427123003514
UNSPSC 27111726
Fabrikant artikelnummer 8069

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.