text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom Ratelsleutel 9mm


Artikelnummer 4N212167
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 149
Sleutelwijdte steek (mm) 9
Gewicht 40
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) Overig
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 9
Kopbreedte steek (mm) 21
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 18.6
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 42
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4N212167
EAN 3662424064630
UBB 500668368623
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 467B.9
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.