Ringsteekratelsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteekratelsleutels
2H550169
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
Facom Ratelsleutel 6mm
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
2H550169
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
20
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (mm)
128
Sleutelwijdte steek (mm)
6
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
20
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Sleutelwijdte steek (inch)
1/4 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
6
Kopbreedte steek (mm)
14.1
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
14.1
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
12
Merken
Facom
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2H550169
EAN
3662424064272
UBB
500668368052
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
467B.6