Ringsteekratelsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteekratelsleutels
4R964061
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
Facom Ratelsleutel 41mm
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
4R964061
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
1871
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (m)
565
Sleutelwijdte steek (mm)
41
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
1871
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Sleutelwijdte steek (inch)
1.5/8"
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
41
Kopbreedte steek (mm)
84.7
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
72
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
12
Merken
Facom
Gewicht per stuk (g)
1907
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4R964061
EAN
3662424064838
UBB
500668367898
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
467B.41