Ringsteekratelsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteekratelsleutels
9B815967
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
Facom Ratelsleutel 38mm
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
9B815967
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
1343
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (mm)
487
Sleutelwijdte steek (mm)
38
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
1343
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Sleutelwijdte steek (inch)
1 1/2 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
38
Kopbreedte steek (mm)
79.9
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
66
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
12
Merken
Facom
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9B815967
EAN
3662424064821
UBB
500668367633
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
467B.38