text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom ANTI-SLIP STEEKRINGRATELSLEUTEL 36MM


Artikelnummer 9O854310
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 1343
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 487
Sleutelwijdte steek (mm) 36
Gewicht 1343
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 1.7/16"
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 36
Kopbreedte steek (mm) 79.9
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 66
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 1434
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9O854310
EAN 3662424064814
UBB 500668367484
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 467B.36
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.