text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ratelsleutel 32mm


Artikelnummer 4A819845
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 951
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 422
Sleutelwijdte steek (mm) 32
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 951
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 1 1/4 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 32
Kopbreedte steek (mm) 67.9
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 62.2
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 951
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4A819845
EAN 3662424064791
UBB 500668367062
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 467B.32
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.