Ringsteekratelsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteekratelsleutels
9Z805820
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
Facom Ratelsleutel 30mm
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
9Z805820
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
794
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (m)
400
Sleutelwijdte steek (mm)
30
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
794
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Sleutelwijdte steek (inch)
Overig
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
30
Kopbreedte steek (mm)
64.9
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
58
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
12
Merken
Facom
Gewicht per stuk (g)
806
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9Z805820
EAN
3662424064784
UBB
500668366809
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
467B.30