Ringsteekratelsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteekratelsleutels
3H499442
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
Facom Ratelsleutel 27mm
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
3H499442
Lengte (mm)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
567
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (mm)
356
Sleutelwijdte steek (mm)
27
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
567
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Sleutelwijdte steek (inch)
1.1/16"
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
27
Kopbreedte steek (mm)
57.9
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
52
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
12
Merken
Facom
Gewicht per stuk (g)
579
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3H499442
EAN
3662424064777
UBB
500668366643
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
467B.27