text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ratelsleutel 18mm


Artikelnummer 6J266714
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 183
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 236
Sleutelwijdte steek (mm) 18
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 183
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) Overig
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 18
Kopbreedte steek (mm) 38.4
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 32.8
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 191
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6J266714
EAN 3662424064722
UBB 500668365652
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 467B.18
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.