text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom ANTI-SLIP STEEKRINGRATELSLEUTEL 17MM


Artikelnummer 0G468679
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 162
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 225
Sleutelwijdte steek (mm) 17
Gewicht 162
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 11/16 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 17
Kopbreedte steek (mm) 36.8
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 31.7
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 164
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0G468679
EAN 3662424064715
UBB 500668365405
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 467B.17
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.