text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom ANTI-SLIP STEEKRINGRATELSLEUTEL 15MM


Artikelnummer 3Q912758
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Gewicht 115
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 199
Sleutelwijdte steek (mm) 15
Gewicht 115
Geïsoleerd 1000 V Nee
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) Overig
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 15
Kopbreedte steek (mm) 32.3
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 28.3
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 117
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3Q912758
EAN 3662424064692
UBB 500668365082
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 467B.15
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.