Ringsteekratelsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteekratelsleutels
1V005199
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
Facom Ratelsleutel 14mm
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
1V005199
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
100
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (m)
190
Sleutelwijdte steek (mm)
14
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
100
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Sleutelwijdte steek (inch)
9/16"
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
14
Kopbreedte steek (mm)
30.8
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
27
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
12
Merken
Facom
Gewicht per stuk (g)
103
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1V005199
EAN
3662424064685
UBB
500668364820
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
467B.14