Ringsteekratelsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Ringsteeksleutels
Ringsteekratelsleutels
3N802650
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
Facom Ratelsleutel 13mm
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
3N802650
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
86
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Lengte (m)
178
Sleutelwijdte steek (mm)
13
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Gewicht
86
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Gebogen
Ja
Uitvoering vonkarm
Nee
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Ja
Sleutelwijdte steek (inch)
1/2 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm)
13
Kopbreedte steek (mm)
28.4
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm)
25.3
Rateluitvoering
Ja
Aantal hoeken
12
Merken
Facom
Gewicht per stuk (g)
90
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3N802650
EAN
3662424064678
UBB
500668364663
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
467B.13