text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Ratelsleutel 11mm


Artikelnummer 1L688715
Lengte (m)
Sleutelwijdte steek (mm)
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 58
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 165
Sleutelwijdte steek (mm) 11
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 58
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 7/16"
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 11
Kopbreedte steek (mm) 23.7
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 22
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 60
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1L688715
EAN 3662424064654
UBB 500668364259
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 467B.11
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.