text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom RATELS


Artikelnummer 2V916178
Gewicht 274
Kopdiameter (mm) 38
Lengte (m) 55
Geïsoleerd 1000 V Nee
Explosieveilig Nee
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 274
Kopdiameter (mm) 38
Lengte (m) 55
Geïsoleerd 1000 V Nee
Explosieveilig Nee
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 9.53
Terugzwenkhoek (°) 5
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 269
HS- en goederencode
Type Ratchet

Artikelnummers

Artikelnummer 2V916178
EAN 3148510286402
UBB 500638637453
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer J.152
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.