text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom RATELS


Artikelnummer 0Q544147
Gewicht 275
Kopdiameter (mm) 38
Lengte (m) 55
Geïsoleerd 1000 V Nee
Explosieveilig Nee
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 275
Kopdiameter (mm) 38
Lengte (m) 55
Geïsoleerd 1000 V Nee
Explosieveilig Nee
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.7
Terugzwenkhoek (°) 5
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 286
HS- en goederencode
Type Ratchet

Artikelnummers

Artikelnummer 0Q544147
EAN 3148510568003
UBB 500638647437
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer S.152
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.