text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom Ratels K.149


Artikelnummer 4E294463
Hoogte 62
Gewicht 2900
Kopdiameter (mm) 65.5
Lengte (m) 510
Geïsoleerd 1000 V Nee
Explosieveilig Nee
Doorsteekmodel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 62
Gewicht 2900
Kopdiameter (mm) 65.5
Lengte (m) 510
Geïsoleerd 1000 V Nee
Explosieveilig Nee
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 19.05
Terugzwenkhoek (°) 9
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Ja
Geschikt voor bits Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Lengte kop (mm) 35
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
Lengte steel (mm) 475
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 2970
HS- en goederencode
Type Ratchet

Artikelnummers

Artikelnummer 4E294463
EAN 3148517403321
UBB 500638641497
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer K.149
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.