text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom Ratels 3/8'

Specificaties

Hoogte 29
Gewicht 240
Kopdiameter (mm) 29
Lengte (m) 210
Geïsoleerd 1000 V Nee
Explosieveilig Nee
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 9.53
Terugzwenkhoek (°) 5
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Lengte kop (mm) 15
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
Lengte steel (mm) 195

Artikelnummers

Artikelnummer 4U332424
EAN 3662424028038
UBB 500641373476
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer JL.171SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.