text.skipToContent text.skipToNavigation
Beste klant, tijdens de feestdagen kan het verzenden van uw bestelling iets langer duren dan u van ons gewend bent. Plaats uw bestelling daarom op tijd. Lees meer hierover in het nieuwsbericht.

Stahlwille Reversible Ratchet 3/8" Square Drive 6° Angle 194mm


Omkeerbaar60 tandenMet 2-componenten handgreepVoor werken in krappe ruimtes, met een werkhoek van slechts 6°DIN 3122/ISO 3315

Artikelnummer G0435.002.422
Geïsoleerd Nee
Gewicht 236
Kopdiameter (mm) 32
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 194
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Gewicht 236
Kopdiameter (mm) 32
Anti-magnetisch Nee
Lengte (mm) 194
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Aansluitmaat 3/8 inch
Explosieveilig Nee
Met greep Ja
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 10
Terugzwenkhoek (°) 6
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Sokblokkering Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 260
HS- en goederencode
Type Reversible Ratchet

Omschrijving

Omkeerbaar60 tandenMet 2-componenten handgreepVoor werken in krappe ruimtes, met een werkhoek van slechts 6°DIN 3122/ISO 3315

Artikelnummers

Artikelnummer G0435.002.422
EAN 4018754177783
UBB 500504176537
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 12231011
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.