text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom Ratels 1/4'


Artikelnummer 7Q892192
Hoogte 23
Gewicht 110
Kopdiameter (mm) 22
Lengte (m) 121
Geïsoleerd 1000 V Nee
Explosieveilig Nee
Doorsteekmodel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 23
Gewicht 110
Kopdiameter (mm) 22
Lengte (m) 121
Geïsoleerd 1000 V Nee
Explosieveilig Nee
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 6.35
Terugzwenkhoek (°) 5
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Lengte kop (mm) 11
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
Lengte steel (mm) 110
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 110
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7Q892192
EAN 3662424028021
UBB 500641373211
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer RL.171SLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.