text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille waterpomptang 51mm bekopening geruwd handvat staal verchroomd 300mm


DIN ISO 8976 (nr. 207 c)doosscharnier7 verstelposities (175 mm 6 verstelposities)beveiliging tegen uitknijpenChroom Vanadium

Artikelnummer G1051.600.300
Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 520
Lengte (mm) 300
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Ja
Oppervlaktebescherming Overig
Gewicht 520
Lengte (mm) 300
Geïsoleerd 1000 V Nee
Max. bekopening (mm) 45
Uitvoering vonkarm Nee
Greepuitvoering 1-component
Met aanslagbescherming Nee
Aantal standen 7
Handvat Kunststof beschermlaag
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 498
HS- en goederencode

Omschrijving

DIN ISO 8976 (nr. 207 c)doosscharnier7 verstelposities (175 mm 6 verstelposities)beveiliging tegen uitknijpenChroom Vanadium

Artikelnummers

Artikelnummer G1051.600.300
EAN 4018754170135
UBB 203102216827
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 65516300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.