Ratels
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
Sleutelgereedschappen
Ratels & accessoires
Ratels
5D809992
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
Facom Ratels 1/2'
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
5D809992
Geïsoleerd
Nee
Hoogte
40
Gewicht
480
Kopdiameter (mm)
37
Lengte (m)
262
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Geïsoleerd
Nee
Hoogte
40
Gewicht
480
Kopdiameter (mm)
37
Lengte (m)
262
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Explosieveilig
Nee
Met greep
Ja
Doorsteekmodel
Nee
Kniegewricht
Nee
Aansluitmaat (mm)
12.7
Terugzwenkhoek (°)
5
Omkeerbaar
Ja
Werfpuntratel
Nee
Geschikt voor bits
Nee
Sokblokkering
Ja
Roterend handvat
Nee
Uitschuifbaar handvat
Nee
Lengte kop (mm)
17
Draaikop
Nee
Roterende kop
Nee
Geschikt voor doppen
Ja
Lengte steel (mm)
245
Merken
Facom
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5D809992
EAN
3662424028045
UBB
500641373625
UNSPSC
27111711
Fabrikant artikelnummer
SL.171SLS