text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom PNEUMATISCHE RATEL 3/8"


Artikelnummer 6D928877
Hoogte 29
Gewicht 500
Kopdiameter (mm) 56
Lengte (m) 136
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.2
Materiaal Aluminium
Gereedschapopname 3/8 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Hoogte 29
Gewicht 500
Kopdiameter (mm) 56
Lengte (m) 136
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.2
Materiaal Aluminium
Gereedschapopname 3/8 inch
Explosieveilig Nee
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Nullasttoerental (1/min) 300
Aansluitmaat (mm) 9.53
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 54
Rateluitvoering Ja
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Lengte kop (mm) 36
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Benodigde luchthoeveelheid 110
Geschikt voor doppen Ja
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 660
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6D928877
EAN 3148519221954
UBB 500637297226
UNSPSC 27111753
Fabrikant artikelnummer VR.J154
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.