text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom PLATBEKTANG, GEISOLEERD


Artikelnummer 6H530115
Gewicht 170
Totale lengte (mm) 165
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 50
Kopbreedte (mm) 37
Kophoogte (mm) 7
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 170
Totale lengte (mm) 165
Geïsoleerd 1000 V Ja
Materiaal Staal
Beklengte (mm) 50
Kopbreedte (mm) 37
Kophoogte (mm) 7
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 187
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6H530115
EAN 3148511431566
UBB 500639181840
UNSPSC 27112126
Fabrikant artikelnummer 188.16AVSE
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.