text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom Pijpsleutels 42589


Artikelnummer 7X489593
Lengte (m) 240
Haaks Ja
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 22.22
Sleutelwijdte klein (mm) 22.22
Kopbreedte (mm) 33.5
Kopbreedte klein (mm) 33.5
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 240
Haaks Ja
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 22.22
Sleutelwijdte klein (mm) 22.22
Kopbreedte (mm) 33.5
Kopbreedte klein (mm) 33.5
Kopbreedte groot (mm) 33.5
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Nee
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 650
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7X489593
EAN 3148511204009
UBB 500638602879
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 75.7/8
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.