Pijpsleutels
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
Sleutelgereedschappen
Pijpsleutels
Pijpsleutels
5W187974
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
Facom Pijpsleutels 15/16
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
5W187974
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
250
Haaks
Ja
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
23.81
Sleutelwijdte klein (mm)
23.81
Kopbreedte (mm)
34.5
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
250
Haaks
Ja
Geschikt voor zeskantbouten
Ja
Sleutelwijdte groot (mm)
23.81
Sleutelwijdte klein (mm)
23.81
Kopbreedte (mm)
34.5
Kopbreedte klein (mm)
34.5
Kopbreedte groot (mm)
34.5
Met wringstaaf
Nee
Geschikt voor wringstaaf
Nee
Merken
Facom
Gewicht per stuk (g)
693
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5W187974
EAN
3148511204207
UBB
500638596857
UNSPSC
27111708
Fabrikant artikelnummer
75.15/16