Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
1N002996
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
Facom Opsluitbeugel 75mm
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
1N002996
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
75
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.7
Vierkant
12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
75
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
1/2 inch
Aansluitmaat (mm)
12.7
Vierkant
12.5 mm (1/2 inch)
Getest volgens ISO 3316
Ja
Merken
Facom
Gewicht per stuk (g)
137
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
1N002996
EAN
3148510577609
UBB
500637389478
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
S.208