Toebehoren
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
Sleutelgereedschappen
Toebehoren
8V953178
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
Facom Opsluitbeugel 3/8 125mm
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
8V953178
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
125
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.525
Vierkant
10 mm (3/8")
Getest volgens ISO 3316
Nee
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Oppervlaktebescherming
Verchroomd
Lengte (m)
125
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Aansluitmaat
3/8 inch
Aansluitmaat (mm)
9.525
Vierkant
10 mm (3/8")
Getest volgens ISO 3316
Nee
Merken
Facom
Gewicht per stuk (g)
122
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8V953178
EAN
3148510289069
UBB
500637376673
UNSPSC
27110000
Fabrikant artikelnummer
J.210S