text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Scharnierende Ratel Combinatiesleutel 8 mm aandrijfhoek 15° Satijn Chroom 127,5 mm


Artikelnummer
Lengte (m)
Toon alle
Sleutelwijdte steek (mm)
Toon alle
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 127.5
Sleutelwijdte steek (mm) 8
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Gewicht 38
Geïsoleerd 1000 V Nee
Gebogen Ja
Uitvoering vonkarm Nee
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Sleutelwijdte steek (inch) 5/16 inch
Sleutelwijdte dop/ring/ratel (mm) 8
Kopbreedte steek (mm) 18.6
Kopbreedte dop/ring/ratel (mm) 16.7
Rateluitvoering Ja
Aantal hoeken 12
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 38
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5Q030112
EAN 3662424065132
UBB 500680408282
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 467BF.8

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.