text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom NEX SCHROEFBITS VOOR TORX SCHROEVEN T45


Artikelnummer 9N433487
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 50
Grootte (TX) 45
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 127
Merken Facom
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 50
Grootte (TX) 45
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 127
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 35
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 9N433487
EAN 3148510340661
UBB 500639156446
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer NEX.45A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.