text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Facom NEX SCHROEFBITS VOOR TORX SCHROEVEN T30


Artikelnummer 4R713901
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 50
Grootte (TX) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 127
Merken Facom
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 50
Grootte (TX) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Ja
Aansluitmaat (mm) 127
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 30
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4R713901
EAN 3148510340562
UBB 500639156024
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer NEX.30A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.