text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom SLS SLEUTEL MET AUTOMATISCHE HERINSTELLING ZONDER OPZETSTUK 10-50NM 9X12


Artikelnummer 6N665576
Elektronisch Nee
Gewicht 970
Totale lengte (mm) 357
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aandraaimoment (Nm) ['10', '50']
Stapgrootte instelling (Nm) 1
Geschikt voor verlengstuk Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Gewicht 970
Totale lengte (mm) 357
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aandraaimoment (Nm) ['10', '50']
Stapgrootte instelling (Nm) 1
Geschikt voor verlengstuk Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 2
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 970
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 6N665576
EAN 3662424029233
UBB 500641374045
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer J.306-50DSLS
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.