text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom Momentsleutels 5NM


Artikelnummer 4F040131
Elektronisch Nee
Gewicht 402
Totale lengte (mm) 197
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aandraaimoment (Nm) ['1', '5']
Aansluitmaat (mm) 6.35
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 6
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Gewicht 402
Totale lengte (mm) 197
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aandraaimoment (Nm) ['1', '5']
Aansluitmaat (mm) 6.35
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 6
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 402
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 4F040131
EAN 3148519048513
UBB 500637457853
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer R.306-5M
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.