text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Facom Momentsleutels 50NM


Artikelnummer 2L716962
Elektronisch Nee
Gewicht 930
Totale lengte (mm) 357
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aandraaimoment (Nm) ['10', '50']
Stapgrootte instelling (Nm) 1
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Gewicht 930
Totale lengte (mm) 357
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aandraaimoment (Nm) ['10', '50']
Stapgrootte instelling (Nm) 1
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 2
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 1948
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 2L716962
EAN 3148516935991
UBB 500637452490
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer J.306A50
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.