text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Momentsleutel 730N/20 40-200 Nm 14 x 18 mm Spline


Artikelnummer G0603.300.020
Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 467
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 40 - 200
Kopbreedte (mm) 28
Aansluitmaat (mm) 14
Stapgrootte instelling (Nm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Totale lengte (mm) 467
Met signaaltoon Ja
Aandraaimoment (Nm) 40 - 200
Kopbreedte (mm) 28
Aansluitmaat (mm) 14
Stapgrootte instelling (Nm) 10
Geschikt voor verlengstuk Ja
Lengte verlengstuk (mm) 25
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 3
Kophoogte (mm) 23
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 1260
HS- en goederencode
Model MANOSKOP
Type Torque Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer G0603.300.020
EAN 4018754139545
UBB 500503929712
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer 50181020
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.