text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom Momentsleutels 100NM


Artikelnummer 0M498926
Elektronisch Nee
Gewicht 1000
Totale lengte (mm) 437
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aandraaimoment (Nm) ['20', '100']
Stapgrootte instelling (Nm) 1
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Verpakt per 1

Specificaties

Elektronisch Nee
Gewicht 1000
Totale lengte (mm) 437
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aandraaimoment (Nm) ['20', '100']
Stapgrootte instelling (Nm) 1
Nauwkeurigheid schaalindeling (Nm) 1
Geschikt voor verlengstuk Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 2
Merken Facom
Gewicht per stuk (g) 2123
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0M498926
EAN 3148517164048
UBB 500637452235
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer J.306A100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.